Referenser
Spartex:VAPTC3,9X50PHEFA2
Rubix:6412536
Tillverkare:75042M39 50
EAN:4043377338037


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M39 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,9X50 PH2 - 75042M39 50
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,9X50 PH2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M39 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,97 kr Ex moms
/ packet
1 103,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M39