Referenser
Spartex:VAFTBTX5X10EFA2
Rubix:6412686
Tillverkare:75002CT5 10
EAN:4043377240408


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 5X10 TX25
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 5X10 T25 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,77 kr Ex moms
/ packet
619,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm