Referenser
Spartex:VAPTC3,9X32CARREEFA2
Rubix:6412547
Tillverkare:75042MV39 32
EAN:4043377250988


Teknisk sammanfattning
| Längd | 32 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,9X32 V1
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,9X32 V1 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 32 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | kvadrat |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | v1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,38 kr Ex moms
/ packet
161,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
32 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3