Referenser
Spartex:VAPTC3,9X22PZEFA2
Rubix:6412553
Tillverkare:75042M039 22
EAN:4043377153586


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,9X22 pz2
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,9X22 pz2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,62 kr Ex moms
/ packet
602,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3