Referenser
Spartex:VAPTC3,5X9,5TXEFA2
Rubix:6412568
Tillverkare:75042MT35 95
EAN:4043377239556


Teknisk sammanfattning
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,5X9,5 TX10
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,5X9,5 T10 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,66 kr Ex moms
/ packet
430,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
9.5 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3