Referenser
Spartex:VAPTH3,9X16EFA2
Rubix:6411534
Tillverkare:75042K39 16
EAN:4043377152992


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A2 3,9X16 SW5,5
Self drilling screws hexagon flange head type K A2 3,9X16 SW5,5 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw5,5 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,62 kr Ex moms
/ packet
602,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3