Betong-borr Dewalt DT9605-QZ
SDS-Plus Carbide Extreme 2-cutting-edge Concrete Drill Bit
Se teknisk informationReferenser
Dewalt:DT9605-QZ
Rubix:6187304
EAN:5035048055809

Produktinformation : SDS-PLUS EXTREME2 22X600 - DT9605-QZ - DEWALT
The SDS-Plus EXTREME drill bits feature two carbide cutting edges for fast and efficient drilling. The four flutes allow rapid evacuation of debris for optimal drilling.
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 600 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 22 mm |
| Klipplängd | 550 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,89 kr Ex moms
/ Styck
528,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran