Referenser
Bosch:2608596146
Rubix:359831
EAN:3165140045957

Dokumenter
Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 5,5X160MM - 2608596146 - BOSCH
1. Suitable for masonry, concrete.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 258x28x9 mm |
| Paketerad vikt | 44 g |
| Borrdiameter | 5.5 mm |
| Total längd | 165 mm |
| Klipplängd | 100 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Fäste | straight |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,94 kr Ex moms
/ packet
374,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
