Spiralborr GISS Cutline 832034
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832034
Rubix:6344866
EAN:3660338049736

Dokumenter
Produktinformation : 832034 DRILL HSS CO5 CUT GROUND TIALN 6.8 MM
Cross grinding from the diameter of 2.
Styrkor
Highly efficient with most stainless and other steel types
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6.8 mm |
|---|---|
| Total längd | 109 mm |
| Klipplängd | 69 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Beläggning | tialn |
| Helix vinkel | 33 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 6.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 761,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
3 451,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran