Referenser
Bosch:1618596268
Rubix:364097
EAN:3165140028370

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 12X210MM - 1618596268 - BOSCH
Induction brazing and quenching technology, dense coating.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 1.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 1.
Styrkor
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Användningsområden
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 112 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 311x29x13 mm |
| Paketerad vikt | 120 g |
| Total längd | 215 mm |
| Borrdiameter | 12 mm |
| Klipplängd | 150 mm |
| Typ av fäste | sds |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,36 kr Ex moms
/ Styck
135,45 kr Inkl moms
- Tillgängliga