Referenser
Arvid Nilsson:ISO 4762 12.9 UB M6x30 SH Skrue Innvendig 6-Kant
Rubix:6328122
EAN:7319007702897

Produktinformation : MC6S I4762-12.9 M6x30 Insexskruv (500PK)
Screw with inward hexagonal grip and a cylindrical head.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Standard | ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M6 |
| Klass | 12.9 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,81 kr Ex moms
/ packet
806,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
