Referenser
Arvid Nilsson:ISO 4762 12.9 UB M5x10 SH Skrue Innvendig 6-Kant
Rubix:6328162
EAN:7319007700992

Produktinformation : MC6S I4762-12.9 M5x10 Insexskruv (500PK)
Screw with inward hexagonal grip and a cylindrical head.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Standard | ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M5 |
| Klass | 12.9 |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,44 kr Ex moms
/ packet
241,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
