Referenser
Bosch:2608644115
Rubix:363471
EAN:3165140796811
Produktinformation : CIRKELSÅGKL 305X30X2,8MM 96T EXP ALU - 2608644115 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1074 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 511x405x27 mm |
| Paketerad vikt | 1740 g |
| Typ | saw blade |
| Diameter | 305 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 876,04 kr Ex moms
/ Styck
2 345,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


