Verktygssats Sexkantnycklar Bahco SLX 17

Fyrkantsdriven hylsnyckelsats 3/4" med metrisk sexkantprofil och spärrhuvud

Se teknisk information

Referenser

Bahco:SLX 17
Rubix:428781
EAN:7314153015785
brand logo

Teknisk sammanfattning

Antal element17
Se alla caracteristics

Produktinformation : HYLSNYCKELSATS 3/4'' - SLX 17


12-piece 3/4" hex sockets: 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46 and 50 mm 1-piece 3/4" ratchet head 24 teeth/15° action angle (Part number S91) 1-piece telescopic handle 500 > 815 mm (Part number S93) 1-piece 3/4" sliding T-bar head 1-piece 3/4" extension bar 200 mm 1-piece 3/4" extension bar 400 mm Matte finish High-performance alloy steel Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets Quick socket release button on ratchet Case: high density polythene (HDPE) Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt13630 g
Antal element17
Slutbehandlingmatt
5 324,73 kr Ex moms
/ Styck
6 655,91 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran