Referenser
Spartex:VSTC5,5X19TXEFA2-50
Rubix:6429828
Tillverkare:9120255 19
EAN:4043377130587


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 19 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9120 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2- - 9120255 19
Button head security screws with six lobe drive + pin A2-50 5,5X19 T27 pin
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 19 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Avtryckstorlek | t 27 pin |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,08 kr Ex moms
/ packet
602,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran