Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTB6X16TXEFA2
Safety screw stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTB6X16TXEFA2
Rubix:6429927
Tillverkare:912126 16
EAN:4043377132031


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7380 |
Produktinformation : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 - 912126 16
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 6X16 T30 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7380 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t 30 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,87 kr Ex moms
/ packet
278,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm