Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTB4X25TXEFA2
Safety screw stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTB4X25TXEFA2
Rubix:6429970
Tillverkare:912124 25
EAN:4043377131690


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 - 912124 25
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 4X25 T20 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t 20 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,62 kr Ex moms
/ packet
199,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm