Referenser
Bosch:2608656027
Rubix:358367
EAN:3165140206105

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S922BF 100ST - 2608656027 - BOSCH
Materials: BIM tooth configuration: set, milled pitch [mm]/ TPI: 1.8 / 14 Sheaths, thickness [mm]: 3-8 Profiled, tubes: closed [mm]: <100 Profiled, tubes: open [mm]: <100 Areas of use: thin sheaths (3 - 8 mm), tubes/thin profiles (Ø <100 mm), quick cut Profiles, tubes, solids :[mm] <100 Model: S 922 BF
Användningsområden
Ferrous Metals | SheathsPlastics|Epoxy (epoxy resin)Plastics |Glass Fibre reinforced plastics (GFRP)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1700 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 170x110x25 mm |
| Paketerad vikt | 1720 g |
| Längd | 150 mm |
| Material | bim |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 912,40 kr Ex moms
/ Styck
4 890,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
