Referenser
Fein:63502124016
Rubix:394415
EAN:4014586232393

Produktinformation : E-CUT SÅGBLAD -63502124016 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 95x122x18 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 41 g |
| Paketerad vikt | 50,6 g |
| Längd | 78 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,87 kr Ex moms
/ Styck
364,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
