Referenser
Facom:S.17
Rubix:6168720
EAN:3148510535906



Produktinformation : 1/2'' Pipe, 17mm, 12k
A [mm]: 12d [mm]: 22.8d1 [mm]: 17.8L [mm]: 36L1 [mm]: 9.5 12-sided [mm]: 12[g]: 52
Styrkor
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 35x22x22 mm |
| Paketerad vikt | 66 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Längd | 36 mm |
| Slutbehandling | blank |
| Vikt | 61 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran