Referenser
Beta Tools:720 15
Rubix:6037619
Tillverkare:007200015
EAN:8014230350530

Produktinformation : 720 15-IMPACT SOCKETS STANDARD SERIES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 128,9 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 15 mm |
| Längd | 38 mm |
| Fyrkant | 12.7 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Vikt | 128.9 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
