Lagerhus NSK UCP207D1

rulllagerenhet

Se teknisk information

Referenser

NSK:UCP207D1
Rubix:150215
Tillverkare:UCP207D1 N
EAN:00029176543630
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum127 mm
Axelhöjd47.6 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : UCP207D1 X AS3S5 NSK


Pillow block unit NSK

Användningsområden

Normal Engineering Bearing Applications

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1700 g
Innerdiameter35 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum127 mm
Axelhöjd47.6 mm
Materialcast iron
Total lagerbredd42.9 mm
Yttre diameter127 mm
Fästhålens diameter14 mm
Monteringsform2-bolt pillow block
Höjd93 mm
Längd167 mm
Tätacontact seals
Smörjningrelubricatable
Serierucp
Vikt1.6 kg
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r15300 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr25700 N
Bredd167 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran