Referenser
NSK:UCUP207D1
Rubix:150257
Tillverkare:UCUP207D1 N
EAN:00029176577536


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 80 mm |
| Material | cast iron |
Dokumenter
Produktinformation : UCUP207D1 X AS3S5 NSK
Styrkor
Secure fitting
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Användningsområden
Machine Application
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1550 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 80 mm |
| Material | cast iron |
| Total lagerbredd | 48 mm |
| Fästhålens diameter | 14 mm |
| Höjd | 95 mm |
| Längd | 110 mm |
| Serier | ucup2 |
| Antal hål | 2 |
| Bredd | 48 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 460,77 kr Ex moms
/ Styck
3 075,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran