Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX8X60EFA4-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX8X60EFA4-70
Rubix:6434338
Tillverkare:1458448 60
EAN:4043377345516


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 8X60/60 TX - 1458448 60
Raised countersunk head screws with six lobe drive A4-70 8X60/60 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,36 kr Ex moms
/ packet
1 015,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm