Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD10X80EFA2
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLD10X80EFA2
Rubix:6431410
Tillverkare:25129210 80
EAN:4043377335555


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A2 10X80 - 25129210 80
Mushroom head bolts with large head, double slot A2 10X80
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 247,68 kr Ex moms
/ packet
2 809,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm