Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD10X16EFA4
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLD10X16EFA4
Rubix:6431458
Tillverkare:25129410 16
EAN:4043377336118


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A4 10X16 - 25129410 16
Mushroom head bolts with large head, double slot A4 10X16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 686,48 kr Ex moms
/ packet
2 108,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm