Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF10X16EFA2-70
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF10X16EFA2-70
Rubix:6435442
Tillverkare:0964210 16
EAN:4043377113313


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-70 10X16 - 0964210 16
Slotted raised countersunk head screws A2-70 10X16 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
36 293,08 kr Ex moms
/ packet
45 366,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm