Monoblocskärare Dormer C4006.0

Roughing cutters C400

Se teknisk information

Referenser

Dormer:C4006.0
Rubix:6200082
EAN:7320760068083
Roughing End Mill 6.00 mm DIN 844K

Teknisk sammanfattning

Diameter6 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste6 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Spåndelande Pinnfräsar, C4006.0 - 5985048 - DORMER


HSS-E medium-length roughing end mill with Weldon shank DIN 844K NF 30° uncoated 4/6-flute cutter for unalloyed steel <850 N/mm² and copper alloys.
MILL 6,00 2T NORMAL QC C400 HSCO

Användningsområden

• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter6 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste6 mm
Antal tänder4
Klipplängd13 mm
Total längd57 mm
Mittskärwithout
Skärmaterialhss-e
Beläggninguncoated
Typroughing end mill
Bearbetning av materialunalloyed steel and copper alloys
417,88 kr Ex moms
/ Styck
522,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran