Referenser
Fein:63127731010
Rubix:393364
EAN:4014586346809

Produktinformation : HM ULTRA 35 29MM WELDON -63127731010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 180 g |
| Paketerad vikt | 180 g |
| Diameter | 29 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 35 mm |
| Total längd | 74.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 078,13 kr Ex moms
/ Styck
1 347,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
