Referenser
Spartex:070528
Rubix:6432022
Tillverkare:070528
EAN:4043377053787


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 8X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 8 mm |
| Typ | adjusting ring |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
888,15 kr Ex moms
/ packet
1 110,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
8 mm
Yttre diameter
16 mm