Referenser
Spartex:RONDS4,8X2,5A2
Rubix:6418553
Tillverkare:9093225
EAN:4043377218636


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 2.7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 4.8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Säkerhetsbrickor model ”S” A2 4,8X2,5X0,45
Safety washers type "S" A2 4,8X2,5X0,45
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 2.7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 4.8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 0.45 mm |
| Typ | locking washers form 's' |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
35 061,20 kr Ex moms
/ packet
43 826,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran