Segersäkring Spartex 0705265
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705265
Rubix:6432027
Tillverkare:0705265
EAN:4043377249012


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 65X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 20 mm |
| Typ | rings with 2 grub screws din 705 iso 4027 a2 m 10x20 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 945,00 kr Ex moms
/ packet
2 431,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
65 mm
Yttre diameter
100 mm