Referenser
Spartex:RON1L17A4
Rubix:6419288
Tillverkare:00934170
EAN:4043377012968


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A4 35X17X1 - 00934170
Tabwashers with 1 tab A4 35X17X1 DIN 93
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Tjocklek | 1 mm |
| Typ | locking washers with 1 tongue |
| Standard | DIN 93 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
53 728,92 kr Ex moms
/ packet
67 161,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
17 mm
Yttre diameter
36 mm