Segersäkring Spartex 0705234
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705234
Rubix:6432045
Tillverkare:0705234
EAN:4043377053688


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 34 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 34X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 34 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 16 mm |
| Typ | rings with 2 grub screws din 914 (iso 4027) a2 m 8x12 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 036,73 kr Ex moms
/ packet
1 295,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
34 mm
Yttre diameter
50 mm