Segersäkring Spartex 0705218
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705218
Rubix:6432062
Tillverkare:0705218
EAN:4043377053596


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 18X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 14 mm |
| Typ | rings with set screw iso 4027 a2 m 6x8 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
844,56 kr Ex moms
/ packet
1 055,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
18 mm
Yttre diameter
32 mm