Segersäkring Spartex 0705214
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705214
Rubix:6432067
Tillverkare:0705214
EAN:4043377053565


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 14X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 12 mm |
| Typ | rings with 2 grub screws iso 4027 a2 m 6x8 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
869,75 kr Ex moms
/ packet
1 087,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
14 mm
Yttre diameter
25 mm