Segersäkring Spartex 0705211
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705211
Rubix:6432073
Tillverkare:0705211
EAN:4043377053534




Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 11 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 11X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 11 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 10 mm |
| Typ | adjusting ring din 705 a2 a 11 with iso 4027 set screw, m 5 x 8 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,04 kr Ex moms
/ packet
790,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
11 mm
Yttre diameter
20 mm