Segersäkring Spartex 0705255
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705255
Rubix:6432033
Tillverkare:0705255
EAN:4043377249005


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 55X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 18 mm |
| Typ | rings with set screw iso 4027 a2 m 10x16 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 494,43 kr Ex moms
/ packet
1 868,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
55 mm
Yttre diameter
80 mm