Verktygsnyckel Gedore 4 10x11, Typ: Ringnyckel| Öppning: 10x11| Längd: 131 mm
Ringnyckel öppen 4
Se teknisk informationReferenser
Gedore:4 10x11
Rubix:6261086
Tillverkare:6053440
EAN:4010886605349

Produktinformation : Flat ring spanner UD profile 10x11 mm, 4 10X11 - 6053440 - Gedore
Double-end ring spanner, straightDesign:DIN 837, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, thin-walled with UnitDrive Profile, polished.
Flat ring spanner 10x11 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 34 g |
|---|---|
| Öppning | 10x11 |
| Längd | 131 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran