Verktygsnyckel Stahlwille 41564246, Typ: Ringnyckel| Öppning: 13/16 x 15/16| Längd: 235 mm
Ring Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:41564246
Rubix:6185353
EAN:4018754164509



Dokumenter
Produktinformation : RINGSPÄRRNYCKEL 25AN 13/16 X 15/16 - 41564246 - STAHLWILLE
Made of solid steel. Fed. Spec. Ggg-w-145
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 12x42x236 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 281 g |
| Öppning | 13/16 x 15/16 |
| Längd | 235 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,39 kr Ex moms
/ Styck
584,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
