Verktygsnyckel Bahco SBS20-22, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 22| Längd: 255 mm
Ring-PU-nycklar VANADIUM-EXTRA SBS20
Se teknisk informationReferenser
Bahco:SBS20-22
Rubix:428894
EAN:7314153009265

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 22 MM - SBS20-22
Ring - open-end spanners, metric and inch. Standards: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Execution: matte. Material: VANADIUM-EXTRA. Position of the jaw 15, ring side 15 is curved, with equal sizes, short type. Dynamic-Drive Profile. Each packed on an informative plastic card.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 280 g |
|---|---|
| Öppning | 22 |
| Längd | 255 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | matt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
