Verktygsnyckel Bahco SBS20-13, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 13| Längd: 160 mm
Ring-PU-nycklar VANADIUM-EXTRA SBS20
Se teknisk informationReferenser
Bahco:SBS20-13
Rubix:428885
EAN:7314153009173

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 13 MM - SBS20-13
Ring - open-end spanners, metric and inch. Standards: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Execution: matte. Material: VANADIUM-EXTRA. Position of the jaw 15, ring side 15 is curved, with equal sizes, short type. Dynamic-Drive Profile. Each packed on an informative plastic card.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Öppning | 13 |
| Längd | 160 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | matt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,01 kr Ex moms
/ Styck
117,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
