Verktygsnyckel Gedore 2 38x42, Typ: Ringnyckel| Öppning: 38x42| Längd: 440 mm

Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2

Se teknisk information

Referenser

Gedore:2 38x42
Rubix:6031489
Tillverkare:6019690
EAN:4010886601969
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning38x42
Längd440 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 38x42 - 6019690 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 38x42 mm * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1207 g
Öppning38x42
Längd440 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran