Referenser
Bahco:228-15-5P
Rubix:425297
EAN:7311518031442

Dokumenter
Produktinformation : BÅGFILSBLAD 150 MM FÖR TRÄ
Spare blades for junior hacksaw frames. Made of hardened and tempered carbon steel, teeth milled and set. For cutting of metal: 12 teeth/cm, 32 teeth/inch. For cutting of wood: 6 teeth/cm, 15 teeth/inch. -100P : 10 bundles of 10 blades in a plastic box. -10P: 10 blades in a special package with hanging loop. -5P: 5 blades in a special package with hanging loop.
Styrkor
Increased comfort|Superior performance, fast cut and increased longevity|Shatterproof
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Längd | 150 mm |
| Material | carbon steel |
| Typ | bågfilblad |
| Förpackning | 10 box |
| Antal tänder per cm | 6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,78 kr Ex moms
/ Styck
87,22 kr Inkl moms
- Tillgängliga
