Träskruv Spartex VATFBRTX5X60PFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX5X60PFA2-50
Rubix:6411026
Tillverkare:9046250 60/36
EAN:4043377380630


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, partiell gän - 9046250 60/36
Double raised countersunk head timber screws with partial thread A2-50 5X60/36 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,38 kr Ex moms
/ packet
202,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm