Referenser
Spartex:VBTRRTX6X65EFA4-50
Rubix:6439165
Tillverkare:9045460 65
EAN:4043377380012


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9045460 65
Double pan head timber screws with fullthread A4-50 6X65 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,22 kr Ex moms
/ packet
492,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
65 mm