Referenser
Spartex:VBTRRTX3,5X25EFA4-50
Rubix:6439409
Tillverkare:9045435 25
EAN:4043377199355


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9045435 25
Double pan head timber screws with fullthread A4-50 3,5X25 T15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,74 kr Ex moms
/ packet
154,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm