Referenser
Spartex:VATCPZ6X55EFA2-50
Rubix:6411307
Tillverkare:9048260 55
EAN:4043377383624


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9048 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9048260 55
Double pan head timber screws with fullthread A2-50 6X55 pz3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,54 kr Ex moms
/ packet
274,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
55 mm