Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX8X120EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX8X120EFA4-50
Rubix:6431529
Tillverkare:1458148 120
EAN:4043377344939


Teknisk sammanfattning
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 8X120/120 TX45 - 1458148 120
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 8X120/120 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 659,68 kr Ex moms
/ packet
2 074,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm