Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX6X65EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX6X65EFA4-50
Rubix:6431576
Tillverkare:1458146 65
EAN:4043377287564


Teknisk sammanfattning
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 6X65/65 TX30 - 1458146 65
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 6X65/65 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 236,48 kr Ex moms
/ packet
1 545,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm